Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Insyte Venenverweilkatheter 22 G 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-367661
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 381223
EAN/GTIN:
     0382903812233
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle 22g

BD Insyte Venenverweilkatheter ohne Flügel

Katheter aus dem Biomaterial BD Vialon für eine einfache und sanfte Punktion  

Spezifikationen zu BD Insyte Venenverweilkathetern 

  • BD Insyte Venenverweilkatheter MRT-kompatibel (Packungsbeilage beachten), hohe Röntgenkontrastfähigkeit 
  • Kathetermaterial BD Vialon wird in der Vene bis zu 70% weicher, ermöglicht eine längere Verweildauer
  • Risikoreduzierung einer mechanischen Phlebitis um bis zu 50% gegenüber einem FEB-Katheter
  • Edelstahlkanüle mit Hinterschliff
  • Katheter mit hoher Knickbeständigkeit und Antithrombogenität
  • Material latexfrei, PVC-frei
  • Katheter 22G, Außen-Ø 0,9mm, Länge 25mm, Flussrate 36ml/min, Farbe blau
  • 22 bis 18 G (0,9-1,3mm) für die Verwendung von Hochdruckinjektoren (Maximaldruck 300psi/2.068kPa) geeignet
  • Liefereinheit 50 Stück BD Insyte Venenverweilkatheter einzeln steril verpackt 


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
22 G
Ausführung:
ohne Flügel
PZN:
07546305
Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, venenverweilkanüle blau, Spezialkanüle, Venenkanüle, Einwegkanüle, Infusionsset, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,76*
€ 84,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,10*
€ 79,85
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,06*
€ 79,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,63*
€ 76,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 64,59*
€ 76,86
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 64,55*
€ 76,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,93*
€ 76,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,58*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.