| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367660 Herst.-Nr.: 300605 EAN/GTIN: 4150076642232 |
| |
|
| | |
| Becton Dickinson Plastipak Wund- und Blasenspritzen Spritze mit zentriertem Katheteransatz und Luer-Adapter Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen - Plastipak Wund- und Blasenspritze Volumen 100ml, Graduierung 2ml
- Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- Kolbengleitmittel Silikonöl
- Einmalspritze latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
- Spritze mit sehr hoher Dichtigkeit durch fest schließenden doppelten Dichtungsring
- Lieferform: 25 Spritzen einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Ansatz: | mit Luer-Adapter | Volumen: | 100 ml | Stück: | 25 | PZN: | 07664223 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,63* | € 2,30* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 32,07* | € 44,24* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 62,17* | € 86,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|