Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Microlance 3 Sonderkanüle 0,80x50 mm 21 G grün 100 Stück Kanüle zum Einmalgebrauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367335
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 301155
EAN/GTIN:
     30382903011552
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

BD Microlance 3 Sonderkanülen

Silikonbeschichtete Injektionskanüle mit dreifachem Facettenschliff 

Spezifikationen zu BD Microlance 3 Kanülen 

  • Oberfläche ultraschallpoliert, feindosiert mit Silikon beschichtet
  • Einmalkanüle mit Ansatz Luer-/Luer-Lock
  • Kunststoffansatz transparent farbcodiert
  • Material latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
  • Kanüle 21G 2", Außen-Ø 0,8mm, Länge 50mm, IV/IM (intravenös/intramuskulär), Farbcode grün, Standardschliff
  • Liefereinheit 100 Stück BD Microlance 3 Sonderkanüle steril einzeln verpackt 


Weitere Informationen:
Maße:
0,8x50 mm
Farbe:
grün
Größe:
21 G
PZN:
03087088
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, becton dickinson kanülen, einmalkanüle, Microlance 3, Sonderkanüle, Einweg-Kanüle, Einmalgebrauch, Spritzen, Injektion, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
essity
7929705
ab € 6,54*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 1,00*
Zubehör
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.