| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367329 Herst.-Nr.: BD 381312 EAN/GTIN: 0382903813124 |
| |
|
| | |
| BD Insyte-W Venenverweilkatheter mit Flügel Katheter aus dem Biomaterial BD Vialon für eine einfache und sanfte Punktion Spezifikationen zu BD Insyte Venenverweilkathetern - BD Insyte-W Venenverweilkatheter MRT-kompatibel (Packungsbeilage beachten), hohe Röntgenkontrastfähigkeit
- Kathetermaterial BD Vialon wird in der Vene bis zu 70% weicher, ermöglicht eine längere Verweildauer
- Risikoreduzierung einer mechanischen Phlebitis um bis zu 50% gegenüber einem FEB-Katheter
- Edelstahlkanüle mit Hinterschliff
- Flügelkatheter mit hoher Knickbeständigkeit und Antithrombogenität
- Material latexfrei, PVC-frei
- Katheter 24G, Außen-Ø 0,7mm, Länge 19mm, Flussrate 25ml/min, Farbe gelb
- 24G sollten nicht mit Druckinjektoren benutzt werden
- Liefereinheit 50 Stück BD Insyte-W Venenverweilkatheter mit Flügeln einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 24 G | Ausführung: | mit Flügel | PZN: | 07546386 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |