| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367047 Herst.-Nr.: BD 367286 EAN/GTIN: 30382903672869 |
| | |
|
| | |
| BD Vacutainer® Safety-Lok Blutentnahmeset Die sterilen Sicherheitsblutentnahmeset dienen zur Blutentnahme bei schwierigen Venenverhältnissen und von Blutkulturen. Produktinformationen zum Blutentnahmeset - 50 Safety-Lok Blutentnahmesets grün
- Kanüle Ø 21G (0,8 mm), Länge 19 mm (¾")
- Schlauch Länge 30 cm (12"), Totvolumen 0,5 ml
- Punktionsbesteck für Kurzzeitinfusionen bis zwei Stunden und venösen Blutentnahmen
- Integrierte Kanülenschutzhülse rastet hörbar und irreversibel ein
- Ein-Hand-Technik
- Optimaler Kanülenschliff, spezielle Poliertechnik und patentierte Beschichtung
- Materialien: Edelstahl Polyethylen, Polypropylen, PVC, ABS, Synthetisches Gummi (latexfrei)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Produktdatenblätter. Weitere Informationen: | | Größe: | 21 G | Schlauchlänge: | 30 cm | Maße: | 0,8 x 19 mm | Farbe: | grün | PZN: | 01111635 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blutentnahmeset, Sicherheitsblutentnahmeset, Kanülen, Punktion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,60* | € 41,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 46,90* | € 63,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,592* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|