| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367027 Herst.-Nr.: BD 381267 EAN/GTIN: 0382903812677 |
| |
|
| | |
| BD Insyte Venenverweilkatheter ohne Flügel Katheter aus dem Biomaterial BD Vialon für eine einfache und sanfte Punktion Spezifikationen zu BD Insyte Venenverweilkathetern - BD Insyte Venenverweilkatheter MRT-kompatibel (Packungsbeilage beachten), hohe Röntgenkontrastfähigkeit
- Kathetermaterial BD Vialon wird in der Vene bis zu 70% weicher, ermöglicht eine längere Verweildauer
- Risikoreduzierung einer mechanischen Phlebitis um bis zu 50% gegenüber einem FEB-Katheter
- Edelstahlkanüle mit Hinterschliff
- Katheter mit hoher Knickbeständigkeit und Antithrombogenität
- Material latexfrei, PVC-frei
- Katheter 14G, Außen-Ø 2,1mm, Länge 45mm, Flussrate 330ml/min, Farbe orange
- Liefereinheit 50 Stück BD Insyte Venenverweilkatheter einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | 14 G | Ausführung: | mit Flügel | PZN: | 07546357 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |