Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAI Medical Biopsiestanzer 3,0mm mit Entnahmehilfe Einweg Biopsiestanzen mit Auswurfsystem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-361401
Hersteller:
     pfm medical
Herst.-Nr.:
     KAI P301
EAN/GTIN:
     4042301100009
Suchbegriffe:
Biopsiestanze
Hautstanze
Hauttrephine
Medizinische Stanzen
Einweg Biopsiestanzen mit Auswurfsystem

Biopsiestanzen mit Entnahmenhilfe ermöglichen Hautbiopsien mit größter Präzision und minimaler Gewebetraumatisierung an unterschiedlichen Orten.
Der Vorteil dieser speziellen Stanzen liegt darin, dass festsitzendes Gewebe leichter aus der Stanze für Untersuchungszwecke entfernt werden kann. Das Auswurfsystem der Kai Stanze ist vergleichbar mit einem handelsüblichen Kugelschreiber.

  • Größe 3mm
  • Klingenlänge 7mm
  • einzeln, steril verpackt
  • Edelstahlstanzen aus spezial gehärtetem und rostfreiem Stahl
  • technologisch hochpräziser Mikroschliff
  • sauber definierte Hautprobe
  • Gewebstraumatisierung wird auf ein Minimum reduziert
  • handlicher Griff aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Größe:
3,0 mm
PZN:
00360028
Weitere Suchbegriffe: hautstanze 3mm, medizinische stanzen, Biopsy, Punch, Plunger, Hautstanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,93*
€ 99,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,97*
€ 95,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,27*
€ 90,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,14*
€ 89,42
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 75,11*
€ 89,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,07*
€ 89,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.