Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Covidien Monoject Magellan Sicherheitskanülen 22 G x 1 Zoll schwarz Einmalkanüle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-360004
Hersteller:
     Werner Arzneimittel
Herst.-Nr.:
     cah 8881850210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
  • Einmalkanüle Safety Needles Kendall Tyco Healthcare
  • Magellan-Sicherheitskanülen sind latexfrei, pyrogenfrei und nur zur einmaligen Verwendung zum Einmalgebrauch vorgesehen.
  • 0,7x25 mm,  G 22 x 1"
  • schwarz
  • 50 Stück

Weitere Hinweise zum Umgang mit den Einmal-Sicherheitskanülen Monoject Magellan siehe Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Maße:
0,70 x 25 mm
Farbe:
schwarz
Größe:
22 G
PZN:
01591954
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle, Monoject, Magellan, Sicherheitskanülen, Safety Needles, Injektion, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.