| |
|
| Artikel-Nr.: 537-300198 Herst.-Nr.: 760304 EAN/GTIN: 4005862032448 |
| | |
|
| | |
| BORT select StabiloGen Kniebandageselect steht für hochwertige Bandagen, die in Funktion und Produktaustattungen überzeugen Indikationen: - chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks
- rezividierender Gelenkerguss
- Gonarthrose, Arthritis, Meniskopathie
- Stabilisierung und Entlastung bei Bandinstabilität
Spezifikationen der Kniebandage: - BORT select StabiloGen ist eine hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit Silikonpelotte
- Bandage mit optimalem Sitz in allen Beugewinkeln
- längselastische Dehnungszone oberhalb der Silikonpelotte
- Kniegelenkpolster sorgt für bestmöglichen Tragekomfort
- StabiloGen Kniebandage Kompressions-Klasse II
- Kniegelenkbandage rechts und links gleich, Größe S, Farbe silber
Materialangaben: - Bandagen bestehen aus 65% Polyamid, 29% Elastodien/Latex, 5% Elasthan, 1% Silikon
- Pflegehinweis: Kniebandage mit lauwarmen Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden, in Form ziehen, an der Luft trocknen
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zur Anwendung und eine Größenübersicht von BORT Kniegelenkbandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe S | Farbe: | silber | Textilkennzeichen: | 65% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan, 1% Silikon | PZN: | 00839636 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kniebandage, Kniegelenk, Bandage, Schiene, StabiloGen, Funktionsbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,98* | € 50,77* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,31* | € 73,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|