| |
|
| Artikel-Nr.: 537-300190 Herst.-Nr.: 760082 EAN/GTIN: 4005862010927 |
| | |
|
| | |
| BORT select StabiloGen Kniebandageselect steht für hochwertige Bandagen, die in Funktion und Produktaustattungen überzeugen Indikationen: - chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks
- rezividierender Gelenkerguss
- Gonarthrose, Arthritis, Meniskopathie
- Stabilisierung und Entlastung bei Bandinstabilität
Spezifikationen der Kniebandage: - BORT select StabiloGen ist eine hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit Silikonpelotte
- Bandage mit optimalem Sitz in allen Beugewinkeln
- längselastische Dehnungszone oberhalb der Silikonpelotte
- Kniegelenkpolster sorgt für bestmöglichen Tragekomfort
- StabiloGen Kniebandage Kompressions-Klasse II
- Kniegelenkbandage rechts und links gleich, Größe L, Farbe haut
Materialangaben: - Bandagen bestehen aus 65% Polyamid, 29% Elastodien/Latex, 5% Elasthan, 1% Silikon
- Pflegehinweis: Kniebandage mit lauwarmen Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden, in Form ziehen, an der Luft trocknen
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zur Anwendung und eine Größenübersicht von BORT Kniegelenkbandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | Farbe: | hautfarben | Textilkennzeichen: | 65% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan, 1% Silikon | PZN: | 03185247 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kniebandage, Kniegelenk, Bandage, Schiene, StabiloGen, Funktionsbandage |
| | |
| |