| |
|
| Artikel-Nr.: 537-300163 Herst.-Nr.: 762427 EAN/GTIN: 4005862048999 |
| | |
|
| | |
| BORT select ManuZip volar Handgelenkbandageselect steht für hochwertige Bandagen, die in Funktion und Produktaustattungen überzeugen Indikationen: - chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, zum Beispiel Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis
Spezifikationen der Handgelenkbandage: - BORT select ManuZip volar Handgelenkbandage zur Unterstützung von geschädigten Gewebestrukturen
- Kompression unterstützt Haltefunktion der Bänder und entlastet das Gelenk
- Silikonpelotte und das komprimierende Gestrick bewirken einen Massageeffekt, Schwellungsneigungen werden reduziert
- Stabilo-Band und anpassbare volare Schiene bieten sichere Stabilisierung
- Handgelenkbandage rechts, Größe M, Farbe schwarz
Materialangaben: - Bandagen bestehen aus 68% Polyamid, 25% Elastodien, 7% Viskose
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zu den BORT Handgelenkbandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M | Farbe: | schwarz | Ausführung: | rechts | Textilkennzeichen: | 68% Polyamid, 25% Elastodien, 7% Viskose | PZN: | 05539726 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handgelenk Orthese, Handgelenk Schiene, Handgelenkorthese, Handgelenkschiene, Handgelenksorthese, Handgelenksschiene, handgelenkorthese rechts bort, handgelenk orthese, handgelenk schiene schwarz, Handgelenk, Bandage, Schiene, ManuZip volar, Funktionsbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,24* | € 55,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,11* | € 95,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|