Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort BORT Select EpiPlus Gr. XL schwarz Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300160
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     761624
EAN/GTIN:
     4005862049736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ellenbogen Bandage
Ellenbogen Polsterbandage
Ellenbogenbandage
Ellenbogenpolsterbandage

BORT select EpiPlus Ellengogenbandage

Die hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo-Band ist eine sehr gute Wahl für Anspruchsvolle. Sie aus SOFTflex Plus-Funktionsgestrick in Wohlfühlqualität mit kühlender BREEZE Komfort-Faser gearbeitet. Durch modernste Stricktechnologie sitzt sie perfekt und besitzt einen hervorragenden Tragekomfort.

Spezifikationen der Ellenbogengandage:

  • Bandage mit zwei strukturierten Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
  • druckverminderte Zone über Olecranon
  • längselastische Dehnungszone im Ellenbogenbereich für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
  • Kompressions-Klasse II
  • Indikationen: chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis, Tendomyopathie
  • Größenangaben: Länge ca. 20cm, Größe XL, Umfang Unterarm (5cm unter Ellenbogengelenk) 30-32cm
  • rechts wie links gleich
  • Farbe schwarz

Materialangaben:

  • Pflegehinweis: Ellenbogenbandage mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen, an der Luft trocknen und Hitze vermeiden.
  • Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen und Hinweise zur Anwendung der BORT select EpiPlus Ellenbogenbandage in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
#110
Farbe:
schwarz
Textilkennzeichen:
66% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan
PZN:
05540563
Weitere Suchbegriffe: Epicondylitis Bandage, Epicondylitisband, Epicondylitisbandage, ellenbogen bandage bort, ellenbogen bandage, ellenbogenbandage xl, Ellenbogen, Bandage, EpiPlus, Massage, Funktionsbandage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,35*
€ 50,03*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 55,60*
€ 72,43*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
01.93
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.