| |
|
| Artikel-Nr.: 537-300142 Herst.-Nr.: 761599 EAN/GTIN: 4005862051906 |
| | |
|
| | |
| BORT select EpiPlus EllengogenbandageDie hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo-Band ist eine sehr gute Wahl für Anspruchsvolle. Sie aus SOFTflex Plus-Funktionsgestrick in Wohlfühlqualität mit kühlender BREEZE Komfort-Faser gearbeitet. Durch modernste Stricktechnologie sitzt sie perfekt und besitzt einen hervorragenden Tragekomfort.
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe XXS | Farbe: | hautfarben | Textilkennzeichen: | 66% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Polyamid | PZN: | 06836886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Epicondylitis Bandage, Epicondylitisband, Epicondylitisbandage, ellenbogen bandage bort, ellenbogen bandage, ellenbogenbandage hautfarben, Ellenbogen, Bandage, EpiPlus, Massage, Funktionsbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,26* | € 47,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,07* | € 80,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|