Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provex Wandhaltegriff 25 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300090
Hersteller:
     Provex
Herst.-Nr.:
     501130-001
EAN/GTIN:
     8014561001170
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Wandhaltegriff Serie 200, gerade

Im zeitlosen Design fügt sich das Griffsystem unaufdringlich in jedes Badezimmer ein.

Produktinformtionen zum Wandhaltegriff

  • Länge 25 cm
  • Gesamtlänge = Grifflänge + 8 cm
  • Rechts oder Links montierbar
  • Ergonomisch geformte Wandhaltegriffe aus Polyamid und spezialbeschichtetem Aluminium
  • Hohe Bruchfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel und Reinigungschemikalien
  • Anti-Rutsch-Grifffläche
  • Max. Belastbarkeit 150 kg laut TÜV
  • Farbe weiß
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, wandhaltegriff weiss, bad haltegriff, wannengriff 25 cm, Haltegriffe, Wandhalterung, Sicherheitsgriffe, Sanitär, Badehilfen, Duschhilfen, Sturzprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.