Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Kunststoff-Sitzbrille weiß für Russka, Behrend und Invacare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300076
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     650109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitzbrille Toilettenrollstuhl
Toilettenbrille Toilettenrollstuhl
Toilettenrollstuhl Sitzbrille
Toilettenrollstuhl Spitzplatte
Rolko Sitzbrille

  • Für Invacare H 720 T (ab Baujahr 2007), Dietz (ab 2007), Uniroll U-TS-03 (ab 2007) und Russka Toilettenstühle
  • Mit Eimerhaltung
  • Breite: 45,5 cm
  • Tiefe: 45 cm
  • Höhe: 34 cm
  • Farbe: weiß
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Toilettenstuhl Sitzbrille, sitzbrille toilettenrollstuhl, WC-Abdeckung, Kloabdeckung, Toilettenabdeckung, Kunststoffsitzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.