Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Therapietisch 650 x 570 x 5 mm mit Vorderkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300043
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     252138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflegerollstuhl Therapietisch
Rollstuhltisch
Tablett Pflegerollstuhl
Therapietisch Pflegerollstuhl
Rolko Therapietisch mit Vorderkante

  • Aus 5 mm Kunststoff
  • Breite: 65 cm
  • Tiefe: 57 cm
  • Universaltisch für Sitzbreite 38 bis 48 cm
  • Für Armlehnen von 2,5 bis 3,1 cm Stärke
  • Inklusive Befestigungssystem
  • Farbe: transparent
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: pflegerollstuhl therapietisch, Zusatztisch, Esstisch, Rollstuhlzubehör, Rollstuhlauflage, Rollstuhlablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.