Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Therapietisch 580 x 590 x 6 mm für SB36-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300037
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     252129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Rolko Therapietisch 6 mm

  • Für Sitzbreite 36 bis 44 cm
  • Gesamtbreite Therapietisch 58 cm
  • Aus 6 mm Polycarbonat
  • Je 2 Distanzleisten 25 mm und 6 mm
  • 4 Flachrundschrauben DIN 603 M6 x 60 mm mit Rändelmuttern DIN 466 M6
  • Ausschnitt Tiefe 30,5 cm
  • Therapietisch Tiefe 59 cm
  • Höhe 1,2 bis 3,1 cm
  • Farbe: Transparent
  • Lieferform: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.