Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Reha-Schuhe Echtfell medizinisch Gr. 45/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300001
Herst.-Nr.:
     450635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reha-Halbschuh
Reha-Schuh
Rehaschuh
Therapie-Schuh
Orgaterm Reha-Schuhe Echtfell Größe 45/46

  • Medizinische Reha-Schuhe aus Echtfell.
  • Hautfreundlich
  • Atmungsaktiv
  • Antibakteriell
  • Druckentlastend
  • Temperaturausgleichend
  • Feuchtigkeitsregulierend
  • Durchblutungsfördernd 
  • Schmutzabweisend
  • Ohne Laufsohle
  • Mit Klettverschluss
  • Farbe: natur
  • Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
45/46
Weitere Suchbegriffe: Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, reha schuh, Rollstuhlzubehör, Rollstuhlfell, Rollstuhlwärmer, Wärmefell, Warmhaltefell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,27*
€ 81,24
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgaterm Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft
940603
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.