Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresenius Vasodrop Safety Venenverweilkatheter 18G grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-265263
Hersteller:
     Fresenius Kabi
Herst.-Nr.:
     8301704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle grün 18g

Vasodrop® Safety

Die Venenverbleibkatheter Vasodrop® Safety sind widerstandsfähig, flexibel und knickfest. Röntgenkontraststreifen lassen den Katheter auf dem Röntgenbild sichtbar werden.

Produktinformationen zu den Venenkathetern

  • 50 Sicherheits-Venenverweilkanüle G 18 grün
  • steril
  • Kanülenlänge 45 mm, AußenØ 1,3 mm, Flussrate 96 ml/min
  • Venenverweilkatheter zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Minimierung von potenziellen Infektionsgefahren
  • 3-fach geschärft und rückseitiger Schliff der Kanülenspitze für eine atraumatische Punktion
  • Knickfester, flexibler und widerstandsfähiger Katheter
  • Farbcodierter Zuspritzport zur schnellen Identifikation, erlaubt das intermittierende Zuspritzen
  • Dünnwandiger Polyurethan-Katheter
  • Punktion im flachen Punktionswinkel möglich
  • Sanfter Übergang zwischen Katheter und Kanüle verhindert das Aufschieben des Katheters während der Punktion
  • Mit drei eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Luftfilter sorgt für Rückfluss und stellt wirksame Barriere gegen Blutkontakt dar
  • Durchsichtige Rückflusskammer - Blut erscheint, wenn Punktion erfolgt ist
  • Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen durch vollständige Abdeckung der Kanülenspitze mittels Sicherheitskontainer, bei sachgemäßer Handhabung
  • Latex-, PVC- und DEHP-frei


Weitere Informationen:
Größe:
G 18
PZN:
04791872
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
150
50
€ 5,50*
ab € 0,9926*
€ 1,3326*
6 Tage
50
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,43*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3326*
€ 1,58579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2226*
€ 1,45489
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1726*
€ 1,39539
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9926*
€ 1,18119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fresenius Kabi
8301706
ab € 1,0026*
Sonstiges
Fresenius Kabi
8301705
ab € 1,0026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.