Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresenius Extra Spike Plus blau 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-265173
Hersteller:
     Fresenius Kabi
Herst.-Nr.:
     fr 2902812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aspirationsspike
Aufziehkanüle
Entnahmekanüle
Entnahmespike
Extra Spike Plus

Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen.

  • schlanker, kurzer Einstechdorn für müheloses Durchstechen auch stärkerer Stopfen
  • einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand durch zentral zum Dorn angeordneten Griff mit integriertem, dicht schließendem Schnappverschluss mit Farbkodierung
  • leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen sowie Schutz vor mikrobieller Kontamintation durch integrierte Belüftungsmembran
  • Formgebung ermöglicht die unbehinderte, stabile Verbindung zur Entnahmespritze
  • Luer-Lock
  • Farbe blau
  • mit Partikelfilter 5 µm
  • Inhalt 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
PZN:
03415894
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,79*
€ 42,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.