Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Medizid Rapid+ Flasche 500 ml Schnelldesinfektion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-258715
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     00975PLUS
EAN/GTIN:
     4250016409427
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion

Medizid Rapid+ Schnelldesinfektion 

Die hochwirksame und gebrauchsfertige Schnelldesinfektion eignet sich für alkoholbeständige Oberflächen und Gegenstände. Die Medizid Rapid+ Flächendesinfektion von Meditrade gibt es auch als Tuchvariante. Verbessert zum Medizid Rapid ist Rapid+ zusätzlich noch viruzid wirksam.

Produktinformationen zu Medizid Rapid+

  • Sprühflasche 500 ml
  • Gebrauchsfertige aldehydfreie Schnelldesinfektion
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • Wirkstoffe in 100 g: 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol
  • VAH-zertifiziert
Wirkungsspektrum von Medizid Rapid+
  • Bakterizid
  • Levurozid
  • Fungizid, A. brasiliensis
  • Mykobakterizid, M. avium / M. terrae
  • Tuberkulozid
  • Viruzid
  • BVDV / Vaccinia
  • Noro, Adeno, Polio, SV40
Medizid Rapid+  Schnelldesinfektion wirkt gegen Bakterien  (bakterizid). Es werden Hefepilze abgetötet (levurozid) und Pilze oder ihre Sporen oder ihr Wachstum für die Zeit der Wirksamkeit verhindert (fungizid). Aspergillus sind Schimmelpilze mit aspergillförmigen Sporenträgern.(A. brasileinsis). Oftmals hoch pathogene Mykobakterien als Verursacher der Tuberkulose werden bekämpft (mykobakterizid) und auch Tuberkulosebakterien (tuberkulozid). Medizid Rapid+ ist wirksam gegen unbehüllte Viren (viruzid). Ein Virus aus der Familie der Polyomaviridae ist das SV40 - Simian-Virus 40. Das Virus, auch genannt "Affenvirus 40) gehört zur Gattung der Betapolyomaviren und kann unter bestimmten Umständen Tumore hervorrufen. Bovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) gehört der Gattung der Pestiviren an, welche nur tierpathogene Erreger der Flaviviridae umfasst. Medizid Rapid+ Schnelldesinfektion ist in den Lieferformen 250 m. Sprühflasche, 500 ml Spenderflasche, 1 l Spenderflasche und 5 l Kanister erhältlich.
Anwendungsbereiche für Medizid Rapid+
  • Desinfektion und Reinigung aller alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten
  • Nur für den professionellen Gebrauch
  • Nicht geeignet für die Desinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten
  • Materialbeständigkeit ggf. prüfen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produkt- bzw. dem Sicherheitsdatenblatt.
Medizid Rapid+ sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
PZN:
16015222

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: flächendesinfektion flasche, desinfektionsreiniger, meditrade flächendesinfektion, Gebrauchslösung, Sprühdesinfektion, Flächenschnellreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0054* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,64*
€ 5,52
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Flasche
ab 54 Flaschen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Flasche
ab 72 Flaschen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.