| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258707 Herst.-Nr.: 00971PLUS EAN/GTIN: 4250016409403 |
| | | |
|
| | |
| Meditrade Medizid AF+ Konzentrat zur Flächendesinfektion Die Flächendesinfektion und Flächenreinigung Medizid AF+ ist ein aldehydfreies, wirtschaftliches Desinfektionsmittel. Insbesondere ist Medizid AF+ Flächendesinfektion geeignet für die Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld. Das Konzentrat ist umfassend wirksam. Produktinformationen zu Medizid AF+ - Kanister 5 l
- Alkoholfreies flüssiges Konzentrat
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Hohe Materialverträglichkeit
- Ohne klebende Rückstände
- Schaumarm
- Umfangreich wirksam
- Keine Geruchs- und Luftbelastungen
- VAH-gelistet
- 100g enthalten 2,0g 2-Phenoxyethanol, 7,0g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 5,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
Wirkungsspektrum von Medizid AF+ - Bakterizid
- Levurozid
- Bakterizid / Levurozid
- Begrenzt viruzid PLUS
- M. avium / M. terrae
- BVDV / Vaccinia
- Noro / Adeno
- Rota
- SV40
Medizid AF+ Flächendesinfektion wirkt gegen Bakterien (bakterizid) und abtötend gegen Hefepilze (levurozid). Die Desinfekton ist wirksam gegen behüllte Viren und zusätzlich gegen Adeno, Noro- und Rotaviren (begrenzt viruzid plus). Ein Virus aus der Familie der Polyomaviridae ist das SV40 - Simian-Virus 40. Das Virus, auch genannt "Affenvirus 40) gehört zur Gattung der Betapolyomaviren und kann unter bestimmten Umständen Tumore hervorrufen. Bovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) gehört der Gattung der Pestiviren an, welche nur tierpathogene Erreger der Flaviviridae umfasst. Mycobacterium avium und terrae sind atypische Mykobakterien, welche für den Menschen pathogen sind, jedoch keine Tuberkulose- oder Lepraerkrankungen hervorrufen. M. avium werden meist über die Nahrung (besonders Geflügel) aufgenommen. Bei einer Infektion mit M. terrae kommt es häufig zu Hauterkrankungen, aber auch die Lunge, der Gastrointestinaltrakt sowie der Urogenitaltrakt kann beteiligt sein. Schwellungen, starke Entzündungen, Läsionen können Folge einer Infektion sein. Medizid AF+ ist in den Liefergrößen Flasche 2 l oder Kanister 5 l Flächendesinfektion erhältlich. Anwendungsbereiche von Medizid AF+ - Umfassendes Wirkungsspektrum
- Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten
- Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld
- Entfernen von Verschmutzungen vor der Anwendung
- Vollständige Benetzung und Einhaltung der Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten
Vorausgesetzt das Produkt wird ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert, kann es noch nach 12 Monaten nach erstmaligem Öffnen verwendet werden. Weitere Informationen zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | Kanister 5 l | PZN: | 16015191 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 5l, Desinfektion, Fläche, Flächendesinfektion, Hygiene, Oberflächen, Reinigung |
| | |
| |