Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Colorflex Reflex- und Perkussionshammer, 22 cm, schwarz Reflex- und Perkussionshammer mit nerologischer Tastspitze, ca. 110 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255904
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     07.15204.021
EAN/GTIN:
     4030155005755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Perkussionshammer
Reflex- und Perkussionshammer
Reflexhammer
reflexhammer kawe
KaWe Colorflex Reflex- und Perkussionshammer 22 cm schwarz

  • Länge: ca. 22 cm (groß)
  • Gewicht: ca. 110 g
  • Farbe: schwarz
  • mit neurologischer Tastspitze
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: perkussionshammer, Colorflex, Neurologie, Diagnostik, Tastspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 22,96*
€ 34,02*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 26,45*
€ 37,44*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
07.15204.031
ab € 20,98*
Sonstiges
KaWe Germany
07.15204.262
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.