| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255038 Herst.-Nr.: 02.28014.002 EAN/GTIN: 4030155010896 |
| | |
|
| | |
| KaWe Combilight F.O.30 LED/E36 Diagnostik-Set 3,5V mit Ladegriff
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set mit Fiber Optik. Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik; Otoskop Combilight, Ophthalmoskop Combilight
Diagnostikset bestehend aus: - KaWe Combilight F.O. LED Otoskop-Kopf, Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung
- Otoskop Leuchtmittel LED-Lampe high power 3,5V
- KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E36 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien und 6 Blenden
- Ophthalmoskop Leuchtmittel Halogen-Lampe 3,5V
- mit Metall-Ladegriff mit Clic-Verschluss, dimmbar inkl. Li-on; nur verwendbar in Verbindung mit KaWe MedCharge 4000 Ladestation (Artikel 255005)
- Dauerohrtrichter 5 Stück Ø 2,5mm, 5 Stück Ø 4,0mm
- weiteres Zubehör: mit schwarzer Hartschalenbox, Xenon-Ersatzlampe, Halogen-Erstatzlampe, Nasenleuchte, Finoff-Leuchte, Kehlkopfspiegel gerade
Weitere Informationen: | | Stück: | 1 Set | Ausführung: | Dauerohrtrichter | Leistung: | 3,5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,06* | € 585,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,38* | € 814,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,86* | € 1.485,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|