| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255037 Herst.-Nr.: 02.23014.002 EAN/GTIN: 4030155013354 |
| |
|
| | |
| KaWe Combilight F.O. 30/E36 Diagnostik-Set 2,5V mit Batterie-/Ladegriff
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set mit Fiber Optik. Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik, Otoskop Combilight, Ophthalmoskop Combilight
Diagnostikset bestehend aus: - KaWe Combilight F.O. 30 Otoskop-Kopf, Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung
- Otoskop Leuchtmittel Xenon-Lampe 2,5V
- KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E36 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien und 6 Blenden
- Ophthalmoskop Leuchtmittel Halogen-Lampe 2,5V
- Batterie-/Ladegriff aus Metall mit Clic-Verschluss, für Batterien 2xBaby (Typ C, Batterien nicht im Lieferumfang), mit Akkus (nicht im Lieferumfang) auch mit Ladestation MedChange 4000 verwendbar
- Dauerohrtrichter 5 Stück Ø 2,5mm, 5 Stück Ø 4,0mm
- weiteres Zubehör: mit schwarze Hartschalenbox, Xenon-Ersatzlampe, Halogen-Erstatzlampe, Nasenleuchte, Finoff-Leuchte, Kehlkopfspiegel gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Dauerohrtrichter | Ausführung: | großes Set | Leistung: | 2,5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,93* | € 390,86* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,48* | € 391,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,21* | € 996,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|