| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255021 Herst.-Nr.: 02.01008.002 EAN/GTIN: 4030155008213 |
| | |
|
| | |
| KaWe Diagnostik-Set C10/E15 2,5V
Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik; Otoskop Combilight, Ophthalmoskop Eurolight
Diagnostikset bestehend aus: - KaWe Combilight C10 Otoskop-Kopf, Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung
- Otoskop Leuchtmittel Vakuum-Lampe 2,5V
- KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E15 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien und 5 Blenden
- Ophthalmoskop Leuchtmittel Vakuum-Lampe 2,5V
- Batterie-/Ladegriff mit Schraubverschluss, dimmbar, für Batterien (2xBaby C) oder unter Verwendung von Akkus (nicht im Lieferumfang) in der Ladestation KaWe MedChange 4000 aufladbar
- weiteres Zubehör: 3 Dauerohrtrichter (Ø 2,5/3,5/4,5mm), Lampenträger gebogen, Kehlkopfspiegel (Ø20mm und Ø22mm), Spatelhalter aus Kunststoff, Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube, Ersatzlampe
- Lieferung mit schwarzer Hartschalenbox
Informationen zu den Blenden in der Produkt-PDF
Weitere Informationen: | | Stück: | 1 Set | Ausführung: | Set 5 B | Leistung: | 2,5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |