Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Diagnostik-Set Eurolight C10/E10 mit Batterie-/Ladegriff KAWE Eurolight Otoskop-/Ophthalsmosk-Set C10 2,5V


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255010
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     02.11002.001
EAN/GTIN:
     4030155001559
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Set Otoskop Ophthalmoskop

KaWe Diagnostik-Set Eurolight C10/E10 2,5V

Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik, Otoskop Eurolight, Ophthalmoskop Eurolight

Diagnostikset bestehend aus:

  • KaWe Eurolight C10 Otoskop-Kopf, Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung
  • Otoskop Leuchtmittel Vakuum-Lampe 2,5V
  • KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E10 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien und einer Blende
  • Ophthalmoskop Leuchtmittel Vakuum-Lampe 2,5V
  • Batterie-/Ladegriff mit Schraubverschluss, dimmbar, für Batterien (2xBaby C) oder unter Verwendung von Akkus (nicht im Lieferumfang) in der Ladestation KaWe MedChange 4000 aufladbar
  • Einwegohrtrichter 10xØ 2,5mm und 10xØ 4,0mm
  • Lieferung mit schwarzer Reißverschlußtasche
Weitere Informationen:
Stück:
1 Set
Ausführung:
mit Batterie-/Ladegriff
Leistung:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: diagnostik set
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 132,04*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 161,34*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,04*
€ 157,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 127,80*
€ 152,08
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 127,75*
€ 152,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 126,15*
€ 150,12
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 126,09*
€ 150,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 125,03*
€ 148,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,54*
€ 131,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
02.11003.002
ab € 150,89*
Sonstiges
KaWe Germany
02.13004.001
ab € 538,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.