Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240075 Herst.-Nr.: 18670415 EAN/GTIN: 4211125704155 |
| |
|
| | |
| Diese Küchenwaage hat eine Füllschüssel mit 1,2 Liter Fassungsvermögen und ein blau hinterleuchtetem Display. - Schüssel Ø 14,2 cm, spülmaschinenfest
- Tragkraft 3 kg
- Einteilung 1 g
- Umstellung von kg, g, oz, lb:oz
- Tara Zuwiegefunktion
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Größe 22 x 15 x 5 cm
- Wiegefläche 11 x 11 cm
- Displaygröße 6,6 x 2,8 cm
- Zifferngröße 22 mm
- inkl. 2x 1,5V Batterie AAA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenwaage, Laborschüssel, küchenschüssel 1,2l, küchenschüssel, haushaltswaage beurer, Personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,73* | € 20,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,93* | € 20,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,66* | € 24,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,53* | € 24,99* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,86* | € 38,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|