Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu PEEP-Ventil 10, Mehrweg, mit Konnektor 30 mm Zubehör für Beatmungsbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237101
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     A000137000
EAN/GTIN:
     5707480015016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PEEP-Ventil
peep ventil

Ambu PEEP-Ventil 10, Konnektor 30mm

PEEP-Ventil für die Anwendung an CPAP-Systemen, Beatmungsbeuteln sowie für alle automatischen Beatmungsgeräte. Durch die Einstellung eines PEEP-Niveaus fällt nach der Exspiration der Druck in der Lunge nicht auf das Druckniveau der Umgebung ab, sondern verbleibt auf dem höheren Niveau. Ein Zusammenfallen oder Verkleben der Alveolen wird somit vermieden, bereits verklebte Alveolen können teilweise geöffnet werden.

Produktspezifikationen der PEEP-Ventile

  • Arbeitsbereich des Ambu PEEP-Ventils 10 zwischen 0-10cm Wassersäule
  • Einsatz bei Lungenödem, Beinahe-Ertrinken, Inhalation von Reizgasen, CO-Vergiftungen, Aspiration und Schock-Merkmale
  • Ventil ohne zusätzlichen Adapter anschließbar
  • Abmessungen Länge 65mm, Ø 45mm, Gewicht 40g, Konnektor 30mm   
  • Liefereinheit 1 Stück Mehrweg PEEP-Ventil 
Weitere Informationen zum PEEP-Ventil 10 von Ambu in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Ausführung:
0-10 cm Wassersäule
PZN:
02476072
Weitere Suchbegriffe: Beatmungshilfe, Notfallbeatmung, Sauerstoffversorgung, Rettungsbedarf, Notfallmaske
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,49*
€ 173,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,44*
€ 237,67*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1527-0
ab € 28,86*
Sonstiges
Söhngen
0105035
ab € 4,85*
Sonstiges
3M
DMM E5621
ab € 95,29*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 19,21*
Sonstiges
B. Braun
9209626
ab € 6,81*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-112
ab € 36,08*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,31*
Sonstiges
Söhngen
0302601
ab € 322,35*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,63*
Sonstiges
Hartmann Group
2064027
ab € 2,05*
Sonstiges
Heine Optotechnik
A-132.10.118
ab € 596,28*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.124
ab € 12,66*
Sonstiges
Kerma
42121
ab € 5,91*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,61*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.