Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Blue Sensor T Klebeelektroden 48 mm Bananenst. 25 St. Einweg-EKG-Elektroden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237042
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     T-00-A
EAN/GTIN:
     5707480027903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode

Ambu Blue Sensor T

Einweg-EKG-Elektrode mit Bananenstecker. Die BlueSensor T zeichnet sich durch ihre schmale Form, einfache Handhabung und eine optimale Signalqualität aus. Ihre längliche Form ist platzsparend, wodurch die Elektroden auch bei einem sehr geringen Brustumfang problemlos platziert werden können. Dank des Schaumstoffträgers ist die Elektrode flüssigkeitsresistent und angenehm zu tragen.

Eigenschaften der Ambu-Einwegelektrode

  • spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
  • BlueSensor Elektroden mit Schaumstoffträger, dadurch angenehm zu tragen
  • überragende Haftfähigkeit
  • große Messfläche
  • ovale Form für platzsparende Positionierung, längliche Elektrodenform erlaubt Anordnung von sechs platzsparenden Elektroden, auch bei sehr geringem Brustumfang
  • dezentrierter Anschluss - minimierte Artefakte
  • hochwertiger Ag/AgCl-Sensor
  • Geltyp Nassgel
  • mit Bananenstecker, 4 mm
  • für Belastungs-EKG
  • Ø 48 mm
  • 25 Stück
  • Typ Blue Sensor T-00-A

Weitere Informationen finden Sie uns unserem Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Vlies
Weitere Suchbegriffe: Ambu Blue Sensor T, EKG-Elektroden, Bananenstecker, Einmal-Klebeelektroden, Belastungs-EKG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BG 13
ab € 17,88*
Sonstiges
KaWe Germany
01.12330.001
ab € 83,80*
Sonstiges
Seca
201
ab € 9,41*
Sonstiges
Servoprax
G5 00812
ab € 4,30*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.78.107
ab € 289,26*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,30*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20600.001
ab € 6,09*
Sonstiges
MED+ORG
60.125D
ab € 47,41*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,33*
Sonstiges
Servoprax
B6 1300
ab € 5,36*
Sonstiges
B. Braun
9209841
ab € 5,32*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-LIMETTE
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.