Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Blue Sensor R Klebeelektroden 48 mm Druckknopf 25 Stück Einweg-EKG-Elektroden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237041
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     R-OO-S
EAN/GTIN:
     5707480022205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode
blue sensor elektrode

Ambu Blue Sensor R

Einweg-EKG-Elektrode mit S-Druckknopf. Die Ambu BlueSensor R zeichnet sich durch optimale Klebeeigenschaften, eine einfache Handhabung und eine beständige Signalqualität aus. Sie gewährleistet bei kurz- oder mittelfristigen Anwendungen ein durchgängig einwandfreies Signal und ist aufgrund ihrer großen Messfläche sowie hohen Initialklebekraft eine optimale Wahl für das Belastungs-EKG. Dank des Schaumstoffträgers ist sie angenehm zu tragen und flüssigkeitsresistent.

Eigenschaften der Ambu-Einwegelektrode

  • Elektrode gewährleistet bei kurz- und mittelfristigen Anwendungen ein durchgängig einwandfreies Signal, ideal geeignet für Belastungs-EKG
  • spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
  • höchste Intialklebekraft
  • große Messfläche
  • stabiler, flüssigkeitsresistenter Schaumstoffträger, angenehme Tragbarkeit
  • hochwertiger Ag/AgCl-Sensor
  • dezentrierter Anschluss, minimierte Artefakte
  • Geltyp Nassgel
  • mit S-Druckknopf
  • für Belastungs-EKG, Notaufnahme
  • 48 mm
  • 25 Stück
  • Typ Blue Sensor R-00-S
Weitere Informationen finden Sie uns unserem Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Klebeelektroden, EKG-Elektroden, S-Druckknopf, Notaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BG 13
ab € 17,92*
Sonstiges
KaWe Germany
01.12330.001
ab € 83,88*
Sonstiges
Seca
201
ab € 9,18*
Sonstiges
Servoprax
G5 00812
ab € 4,35*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.78.107
ab € 286,98*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,23*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20600.001
ab € 5,97*
Sonstiges
MED+ORG
60.125D
ab € 47,35*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,43*
Sonstiges
Servoprax
B6 1300
ab € 5,34*
Sonstiges
B. Braun
9209841
ab € 5,05*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-LIMETTE
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.