Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Blue Sensor Q Klebeelektroden 40 mm 25 Stück Einweg-EKG-Elektroden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237039
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     Q-00-A
EAN/GTIN:
     5707480026821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode
blue sensor elektrode

Ambu Blue Sensor Q

Einweg-EKG-Elektrode mit Bananenstecker. Die Blue Sensor Q zeichnet sich durch einfache Handhabung und eine optimale Signalqualität aus. Sie verfügt über eine spezielle Gel-Sensorkombination, die mit ihrer großen Messfläche eine hohe Leitfähigkeit garantiert. Dank des speziellen Polymerträgers ist die Elektrode flüssigkeitsabweisend und besonders stabil. Sie ist auch mit Kabel erhältlich.

Eigenschaften der Ambu-Einwegelektrode

  • spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
  • Geltyp Nassgel
  • flüssigkeitsbeständiger Polymerträger
  • überragende Haftung
  • große Messfläche
  • flüssigkeitsabweisend
  • dezentrierter Anschluss - minimierte Artefakte
  • hochwertiger Ag/AgCl-Sensor
  • mit Kabel erhältlich
  • mit Bananenstecker
  • für Belastungs-/Ruhe-EKG, Notaufnahme
  • Ø 40 mm
  • 25 Stück
  • Typ Blue Sensor Q-00-A
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Vlies
Weitere Suchbegriffe: EKG-Elektroden, A-Anschluss, Bananenstecker, Einmal-Klebeelektroden, Belasungs-EKG, Ruhe-EKG, Notaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BG 13
ab € 17,81*
Sonstiges
KaWe Germany
01.12330.001
ab € 84,31*
Sonstiges
Seca
201
ab € 9,39*
Sonstiges
Servoprax
G5 00812
ab € 4,35*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.78.107
ab € 288,15*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,27*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20600.001
ab € 5,97*
Sonstiges
MED+ORG
60.125D
ab € 47,21*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,48*
Sonstiges
Servoprax
B6 1300
ab € 5,19*
Sonstiges
B. Braun
9209841
ab € 0,10008*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-LIMETTE
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.