Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Blue Sensor P 34 mm Druckknopf 50 Stück Einweg-Klebeelektroden für die Kardiologie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237037
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     P-00-S
EAN/GTIN:
     5707480022168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode

Ambu® Blue Sensor P

Blue Sensor P-00-S von Ambu ist Einweg-EKG-Elektrode mit Druckknopf für Kurzzeit-Monitoring in der Pädiatrie und bei Erwachsenen. Die Elektrode Blue Sensor P verfügt über eine gute Klebekraft und sorgt mit einer speziellen Gel-Sensorkombination für hervorragend Leiteigenschaften. Die Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen ermöglicht einen exzellenten Kontakt zur Haut und sorgt für stabile Signale über die EKG-Dauer. Dank des latexfreien, flüssigkeitsresistenten Schaumstoffmateriales ist die hautfreundliche Elektrode P bequem zu tragen. Ambu® Blue Sensor P-00-S ist auch mit Kabel erhältlich.

Produktinformationen zu Ambu® Blue Sensor P

  • Hochwertiger Ag/AgCl-Sensor (Silber/Silberchlorid)
  • Nassgel, Druckknopf, 40 x 34 mm, 50 Stück (im Beutel)
  • Schaumstoffelektrode für Kurzzeit-Monitoring, kurz- und mittelfristige Anwendung, für Kinder und Erwachsene
  • Latexfreies, flüssigkeitsresistentes, angenehmes Schaumstoffmaterial
  • Spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
  • Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen
  • Dezentrierter Druckknopfanschluss  
  • Auch mit Kabel erhältlich
Vorteile von Ambu® Blue Sensor P
  • Patient kann mit der SP-Elektrode auch duschen
  • Exzellenter Kontakt und stabile Signale über die gesamte EKG-Dauer
  • Minimierte Artefakte
  • Hochwertiges Nassgel in optimaler Menge
  • Anwenderfreundlich
  • Hervorragenden Klebeeigenschaften

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Stück
Ausführung:
mit Druckknopf
Textilkennzeichen:
100% Vlies
PZN:
10779645
Weitere Suchbegriffe: Ambu Blue Sensor P, Bananenstecker, Ruhe-EKG, Pädiatrie, EKG-Elektroden, Druckknopf, Einmal-Klebeelektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 17,58*
Lager 537
55
€ 5,50*
ab € 11,90*
€ 17,98*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BG 13
ab € 17,96*
Sonstiges
KaWe Germany
01.12330.001
ab € 83,98*
Sonstiges
Seca
201
ab € 9,42*
Sonstiges
Servoprax
G5 00812
ab € 4,31*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.78.107
ab € 289,09*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,05*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20600.001
ab € 6,05*
Sonstiges
MED+ORG
60.125D
ab € 47,59*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,19*
Sonstiges
Servoprax
B6 1300
ab € 5,33*
Sonstiges
B. Braun
9209841
ab € 5,33*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-LIMETTE
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.