| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220332 Herst.-Nr.: 00-915-OSEE100-01 EAN/GTIN: 4260241963984 |
| | |
|
| | |
| One system plus Einweg-Vliestuchspendersystem One system plus ist ein innovatives und bewährtes Vliestuchspendersystem für den Einmalgebrauch. Das Vliestuch-Spendersystem One system plus kann zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art, medizinischem Inventar sowie Oberflächen von Medizinprodukten angewendet werden. Bereits nach 15 Minuten Vortränkzeit sind die praktischen Tücher einsatzbereit. Bei 42 Tagen (6 Wochen) Standzeit ist das Spendersystem One system plus auch in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko verwendbar. Als optionales Zubehör für das Vliestuch-Spendersystem kann ein Wandhalter separat dazu bestellt werden. Produktinformationen zum One system plus Einweg-Vliestuchspendersystem - Befüllter Spendereimer mit 100 Tüchern
- Maße der Tücher: 30 x 32 cm
- Bereits vorbefüllt mit hochwertigen DESOTEX-Vliestüchern
- Verbesserte Entnahmeöffnung für leichteres Befüllen
- Erhöhte Stabilität des Eimer mit umklappbarem Henkel
- Einweg-Vliestuchspender aus Polypropylen (recyclebar)
- Tücher aus hochwertigem Premiumvliesstoff (reißfest, fusselarm, 100 % PET-Kunstfaser-Mischung)
- Hohe Wirtschaftlichkeit, sicheres Ergebnis
- Herstellung nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren, hohe Qualitätsstandards
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
- Begutachtet
Anwendungsgebiete des One system plus Einweg-Vliestuchspendersystems - Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art, medizinischem Inventar sowie Oberflächen von Medizinprodukten
- In allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arzt- und Zahnarztpraxen, der pharmazeutischen Industrie oder in Laboren
- Zur Tränkung, hygienischen Aufbewahrung und Anwendung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln (gebrauchsfertige oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmittel)
- Ideal geeignet für die Verwendung in Bereichen mit möglichem bis hin zu besonderem Infektionsrisiko zur Flächendesinfektion
- Patientennahe Flächen (Bettgestell und Zubehör, Infusionsständer, Nachttische, Ablagen, Arbeitsflächen, Sanitärbereich für Patienten, Liegen
- Risikoflächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt (Handläufe, Türgriffe, Haltegriffe, Lichtschalter, Bedienelemente, Oberflächen von Medizinprodukten)
Anwendung des One system plus Einweg-Vliestuchspendersystems - Nur zur einmaligen Anwendung (schließt mögliche Kontamination durch hygienisch sichere Aufbereitung und Wiederverwendung aus)
- Einfach, sicher und effizient in der Anwendung, intuitiver und praxisnaher Befüllvorgang
- Innovatives Design für besonders einfache Handhabung und Füllstandskontrolle
- Bereits nach 15 Minuten Votränkzeit einsatzbereit, direkt für die Flächendesinfektion verwendbar
- Hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung, einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Oberfläche
- 42-tägige Verwendung anstatt der marktüblichen 28 Tage bei besonderem Infektionsrisiko im Einsatz mit Dr.-Schumacher-Produkten
- Kompatibel mit den Flächendesinfektionsmitteln OPTISAL PLUS, BIGUANID FLÄCHE N, OPTISAL N, CLEANISEPT, DESCOSEPT AF und DESCOSEPT forte, DESCOSEPT PUR
- Ausgerichtete Entnahmeöffnung an der Vliestuchrolle für eine gezielte Durchtränkung der gesamten Rolle, eine verkürzte Vorbereitungszeit, einen schnellen Zugriff bei Erstentnahme des Tuches
Weitere Hinweise zur Anwendung des one system plus Einweg-Vliestuchspendersystems finden Sie im Produktdatenblatt. Desinfekionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | PZN: | 12380433 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächendesinfektion, Vliestuchspender, desinfektionsreiniger tücher, desinfektionsreiniger, descosept flächendesinfektion, Einweg-Vliestuchspendersystem, Spender, Wipes, Tuch, Tücher, Schnelldesinfektion, Desinfektionslösung, Lösung, Reinigung, medizinisch, Inventar, Medizinprodukte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Eimer | € 5,00* | ab € 9,70* | € 14,42* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Eimer | € 5,50* | ab € 9,72* | € 14,57* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,82* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 100 Stück (ab € 0,0972* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|