| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220331 Herst.-Nr.: 00-915-OSEB120-01 EAN/GTIN: 4260241964004 |
| | |
|
| | |
| One system basic Einweg-Vliestuchspendersystem One system basic von Dr. Schumacher ist ein Einweg-Vliestuchspendersystem zur hygienisch sicheren Aufbereitung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art, auch in patientennahen Bereichen. Der Vliestuch-Spender one system basic ist vorbefüllt mit hochwertigen DESOTEX-Vliestüchern. Diese können mit geeigneten Desinfektionsmitteln getränkt werden. Das Spendersystem one system basic ist zur Tränkung, hygienischen Aufbewahrung und Anwendung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln geeignet und kann in Bereichen mit möglichem bis hin zu besonderem Infektionsrisiko im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Als optionales Zubehör für das one system basic Einweg-Vliestuchspendersystem kann ein Wandhalter separat dazu bestellt werden. Produktinformationen zum One system basic Einweg-Vliestuchspendersystem - Handlicher Einweg-Vliestuchspender
- Beutel mit 120 Tüchern
- Maße der Tücher: 17,5 cm x 36 cm
- Vorbefüllt mit DESOTEX-Vliestüchern zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln
- Aus reißfestem, fusselarmen Vliesstoff (100 % PET-Kunstfaser)
- Kompakter Standbodenbeutel für eine einfache Handhabung und Entsorgung
- Praxisnah und zeitsparend, flexibel und platzsparend
- Einfach, sicher und effizient
- Hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung, einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
- Herstellung nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren, hohe Qualitätsstandards, begutachtet
Anwendungsgebiete des One system basic Einweg-Vliestuchspendersystems - Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art
- Ideal geeignet für die Verwendung in Bereichen mit möglichem, bis hin zu Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko im Gesundheitswesen
- In allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arzt- und Zahnarztpraxen, der pharmazeutischen Industrie oder in Laboren
- Patientennahe Flächen (Bettgestell und Zubehör, Infusionsständer, Nachttische, Ablagen, Arbeitsflächen, Sanitärbereich für Patienten, Liegen)
- Risikoflächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt (Handläufe, Türgriffe, Haltegriffe, Lichtschalter, Bedienelemente, Oberflächen von Medizinprodukten)
Anwendung des One system basic Einweg-Vliestuchspendersystems - Nur zur professionellen Anwendung
- Ausgestattet mit einer DESOTEX Vliestuchrolle
- Zum Befüllen mit Desinfektionsmitteln
- Einsatzbereit nach 15 Minuten Vortränkzeit
- Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln
- Erweiterte Standzeit von 42 Tagen anstatt der marktüblichen 28 Tage bei besonderem Infektionsrisiko (nur in Kombination mit ausgewählten Flächendesinfektionsmittel von Dr. Schumacher):
- Kompatibel mit den VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmitteln Optisal Plus, Biguanid Fläche N, Optisal N, Cleanisept, Descosept AF, Descosept forte
- Flexi-Verpackung mit erhöhter Standfestigkeit für eine besonders einfache Handhabung und Füllstandskontrolle
- Entnahmeöffnung (an der Vliestuchrolle ausgerichtet) für eine gezielte Durchtränkung der gesamten Rolle und der damit verbundenen verkürzten Vorbereitungszeit, schneller Zugriff bei Erstentnahme des Tuches
- Transparentes Design des Beutels für eine Füllstandskontrolle auf einen Blick, eine gut planbare Versorgung
- Speziell konzipierter Standbodenbeutel für eine besonders platzsparende Lagerung und zu Entsorgung (Kann nach dem Gebrauch gefaltet und platzschonend dem Recycling zugeführt werden)
- Siehe Produktdatenblatt für weitere Hinweise zur Anwendung
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | PZN: | 15190609 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Vlies-Tuch, Vliestuch, Vliestuchspender, desomed vliestücher, dekontaminations tücher, desinfektions tuch desomed, Einweg-Vliestuchspendersystem, Spender, Wipes, Tuch, Tücher, Schnelldesinfektion, Desinfektionslösung, Lösung, Reinigung, medizinisch, Inventar, Medizinprodukte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 8,34* | € 12,67* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,31* | € 12,75* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 11,02* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 1 Rolle (ab € 8,31* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|