| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220257 Herst.-Nr.: 00-918-010 EAN/GTIN: 4260241964639 |
| | | |
|
| | |
| Universalspender SPE 1000 Der Kunststoffarmhebel-Wandspender von Dr. Schumacher ist geeignet zur dosierten Entnahme von Seifen, Waschlotionen und Desinfektionsmitteln. Der Wandspender hat eine Auffangschale und einen langen Bedienhebel. In den Spender mit Sichtfenster passen 1.000ml-Flaschen. Der Armhebelwandspender kann für die hygienische Händedesinfektion in medizinischen Bereichen verwendet werden. Produktinformationen zum SPE 1000 - Für alle handelsüblichen 1000-ml-Eurospender-Flaschen
- Armhebel-Wandspender mit Gehäuse aus Kunststoff
- Mit integrierter Auffangschale und langem Bedienungshebel
- Dosiert Seifen, Desinfektionsmittel, Waschlotionen
- Verschlossener Spender mit Sichtfenster
- Dosiermenge beträgt ca. 1,8 ml/Hub, reduzierbar in drei Stufen
Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 1000 ml | PZN: | 16867942 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, dr. schumacher desinfektionsmittelspender 1000ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Waschlotionen, Universalspender, Dispenser, Eurospender, Spender, Kunststoffarmhebel, Bedienhebel, Wandspender, 1000 ml, 1 Liter, Flaschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 38,26* | € 42,49* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,12* | € 42,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 54,13* | € 59,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|