| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220146 Herst.-Nr.: 00-208-005 EAN/GTIN: 4260241961829 |
| | | |
|
| | |
| DESCOSEPT SPEZIAL Die alkoholfreie Schnelldesinfektion von Dr. Schumacher ist ein gebrauchsfertiges Präparat zur Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art und Acrylglas. Ein hoher Reinigungseffekt und kurze Einwirkzeiten zeichnen das geruchsneutrale DESCOSEPT SPEZIAL aus. Produktinformationen zu DESCOSEPT SPEZIAL - 500 ml Flasche
- Alkoholfreies gebrauchsfertiges Präparat
- Geruchsneutral und frei von Aldehyden und Phenole
- Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen
- Besonders geeignet für alkoholempfindliche Flächen und Acrylglas
- Hoher Reinigungseffekt und kurze Einwirkzeiten
- IHO- und VAH-gelistet, ÖGHMP
- 100 g Lösung enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
Wirkungsspektrum von DESCOSEPT SPEZIAL - Bakterizid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid
- Wirksam gegen Rotaviren und Papova- / S40-Viren
Anwendungsbereiche von DESCOSEPT SPEZIAL - Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar und Flächen aller Art
- Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten
- Auch für Acrylglas geeignet
- Nur zur professionellen Anwendung
Besondere Hinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit DESCOSEPT SPEZIAL entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 10045713 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dr.schumacher flächendesinfektion kanister, desinfektionsreiniger, flächendesinfektion flasche, Schnelldesinfektion, Sprühdesinfektion, Flächenreiniger, Medizinproduktedesinfektion, Inventar, alkoholempfindlich, Solariumreiniger, Acrylglasreiniger, Wischdesinfektion, Schaum-Sprühapplikation |
| | |
| |