| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220144 Herst.-Nr.: 00-208-0075-02 EAN/GTIN: 4064791001406 |
| | | |
|
| | |
| DESCOSEPT SPEZIAL Descosept Spezial von Dr. Schumacher ist ein alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Das geruchsneutrale Schnelldesinfektionsmittel Descosept Spezial auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen ist besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte, Flächen und auch für Acrylglas geeignet. Die alkohol-, aldehyd- und phenolfreie Desinfektionslösung Descosept Spezial kann als Wischdesinfektion oder als Schaum-Sprühapplikation verwendet werden. Descosept Spezial ist in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich. Produktinformationen zum Descosept Spezial Schnelldesinfektionsmittel - 750 ml Sprühflasche
- Geruchsneutral
- Besonders geeignet für alkoholempempfindliche Flächen
- Hoher Reinigungseffekt
- Kurze Einwirkzeiten
- Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz (baua Reg.-Nr.: N-48681, N-48682)
Anwendungsbereiche des Descosept Spezial Schnelldesinfektionsmittels - Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art
- Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten
- Auch für Acrylglas geeignet
- Durch gutes Fettlösevermögen auch besonders gut für Solarien geeignet
- Nur zur professionellen Anwendung
Anwendung der Descosept Spezial Schnelldesinfektionsmittel - Zu desinfizierende Flächen bis zur vollständigen Benetzung abwischen
- Über gesamte Einwirkzeit abtrocken lassen
- Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen
- Eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit Mehrweg-Vliestuchspendersystemen wie DESCO/ECO Wipes
Wirkungsspektrum des Descosept Spezial Schnelldesinfektionsmittels - Bakterizid inkl. MRSA
- Fungizid (C. albicans) gem. DGHM/ÖGHMP/VAH
- Wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-, Grippe-Virus (begrenzt virurzid gem. RKI-Empfehlung)
Die Descosept Spezial Schnelldesinfektion ist bakterienabtötend (auch MRSA) und pilztötend. Dieses Flächendesinfektionsmittel ist außerdem ideal geeignet zur Inaktivierung von Viren (z. B. Influenza-/Grippeviren). Es sind verschiedene Gebindegrößen erhältlich (100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 Liter). Das Desinfektionsmittel Descosept Spezial kann in Vliestuchspendersystemen verwendet werden. Inhaltsstoffe des Descosept Spezial Schnelldesinfektionsmittels - 100 g Lösung enthalten:
- 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid
- 0,5 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
- Ohne Alkohole, Aldehyde und Phenole
Besondere Hinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Descosept Spezial entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | PZN: | 14334621 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, dr.schumacher flächendesinfektion kanister, desinfektionsreiniger, flächendesinfektion flasche, Schnelldesinfektion, Flächenreiniger, Medizinproduktedesinfektion, Inventar, alkoholempfindlich, Solariumreiniger, Acrylglasreiniger, Wischdesinfektion, Schaum-Sprühapplikation |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,02* | € 6,39* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00536* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|