| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220052 Herst.-Nr.: 00-805-005 EAN/GTIN: 4260068623818 |
| | | |
|
| | |
| Orange Solvent Spezialreiniger für zahmedizinische Instrumente Orange Solvent von Dr. Schumacher ist eine gebrauchsfertige Reinigungslösung zur gründlichen Entfernung von Alginat- und Zementresten sowie Zink-Eugenolflecken auf dentalmedizinischen Instrumenten und Inventar. Die sparsame Reinigungsmittel Orange Solvent kann z. B. zur Reinigung von Zinkleim- und Gipsverbänden, der Entfernung von Jod- und anderen Farbsignalflecken, Aufklebern und Etiketten, öliger Flecken aus Kleidung, Teppichen und Polstern, Kleberesten, Permanentmarkerfarbe, Streifen auf Fußböden, Öl- oder Baumharzflecken in Kleidung und Teppichen verwendet werden. Der Spezialreiniger Orange Solvent aus natürlichem Orangenöl ist nicht für alle Kunsstoffe geeignet. Augrund seiner besonderen Reinigungskraft entfernt das Reinigungsöl Orange Solvent auch hartnäckige Flecken. Produktinformationen zur Orange Solvent Spezialreiniger für zahmedizinische Instrumente - 500 ml PET-Flasche
- Reinigungsöl aus natürlichem Orangenöl
- Mit besonderer Reinigungskraft
- Sparsam in der Anwendung
- Hautreizend
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
- Sichere und umweltschonende Herstellung, hohe Qualitätsstandards
Anwendungsbereiche des Orange Solvent Spezialreiniger für zahmedizinische Instrumente - Spezialreiniger für zahnmedizinisches Instrumentarium: entfernt mühelos dentalmedizinische Werkstoffe
- Entfernung von Alginat- und Zementresten sowie Zink-Eugenolflecken
- Zur Reinigung von Zinkleim- und Gipsverbänden
- Für die weitgehende Entfernung von Jodflecken und anderen Farbsignalflecken
- Lästige Aufkleber und alte Etiketten lassen sich nach kurzer Einwirkzeit leicht ablösen und die Klebereste entfernen
- Löst ölige Flecken aus Kleidung, Teppichen und Polstern
- Zum Entfernen von Kleberesten, Permanentmarkern, lästigen Streifen und Striemen auf PVC- und Linoleum-Böden (z. B. von Bettenrollen verursacht)
- Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, wie z. B. Öl- oder Baumharzflecken in Kleidung und Teppichen
Anwendung des Orange Solvent Spezialreiniger für zahmedizinische Instrumente - Orange Solvent auf ein Wischtuch oder Wattebausch geben und die zu behandelnden Partien einreiben
- Achtung: Nicht bei allen Kunststoffen, insbesondere bei amorphen Thermoplasten wie Acrylglas oder Polycarbonaten, ist die Materialverträglichkeit garantiert
- Unbedingt vor Erstanwendung an nicht einsehbaren Stellen die Verträglichkeit überprüfen
Inhaltsstoffe des Orange Solvent Spezialreinigers für zahmedizinische Instrumente - Citrus Sinensis Peel Extract, Limonene, Decyl Oleate
Besondere Hinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Orange Solvent entnehmen Sie bitte dem Produkt- und Sicherheitsdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 00792337 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: instrumentendesinfektion 500ml, Instrumentenreinigung, Instrumentarium, Reiniger, Reinigungslösung, Reinigungsöl, zahnmedizinisch, dental, Orangenöl, Aufkleber, Textilien, Verbände, Böden, Harz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 14,21* | € 20,52* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,50* | € 31,24* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 34,80* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,02842* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|