| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220015 Herst.-Nr.: 00-485OP-050-01 EAN/GTIN: 4260592064774 |
| | | |
|
| | |
| ASEPTOMAN® FORTE Das ethanolische Desinfektionsmittel ASEPTOMAN® Forte von Dr. Schumacher ist aufgrund seiner hervorragenden rückfettenden Wirkstoffe wie Glycerin besonders hautfreundlich. Das Präparat wirkt innerhalb von 30 Sekunden gegen Bakterien und Viren und wird bei hygienischer und chirurgischer Händedesinfektion angewendet. Produktinformation zu ASEPTOMAN® FORTE - 5 l Kanister
- Parfümfrei, sehr gute Hautverträglichkeit
- Besonders hautpflegend mit Glycerin und Rückfetter
- Schnelle Wirksamkeit bei chirurgischer Händedesinfektion in 1,5 min
- 100 g Lösung enthalten 85 g Ethanol
- VAH- und IHO-gelistet, BAuA Reg.-Nr. N-77517
Wirkungsspektrum von ASEPTOMAN® FORTE - Bakterizid
- Tuberkulozid
- Myobakterizid
- Fungizid
- Viruzid
- Begrenzt viruzid Plus
- Wirksam gegen Polio-, Adeno- und Noroviren
Anwendungsbereiche von ASEPTOMAN® FORTE - Für hygienische Händedesinfektion mit 30 Sekunden Einwirkzeit
- Für chirurgische Händedesinfektion mit 1,5 Minuten Einwirkzeit
- Geeignet für Industrie, im Gesundheitswesen (z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Kindertagesstätten, Pflegedienste oder Rettungsdienststellen), zu Hause oder auf Reisen
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit ASEPTOMAN® FORTE entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 Liter | PZN: | 15190590 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektion 5l desomed, hand desinfektion, hand-desinfektion 5 liter, Einreibung, Desinfektion, Reinigung, Prävention, Viren, Bakterien, Lösung, Hygiene, Chirurgie, Injektionen, Punktionen, Kühlumschläge, OP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 29,72* | € 40,97* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 29,50* | € 40,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,90* | ab € 60,09* | € 78,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,90* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|