Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trendmoor Moorkissen Dental Therapiekissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-210010
Hersteller:
     trendmoor
Herst.-Nr.:
     0012
EAN/GTIN:
     4250194300127
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung

Moorwichtel Moorkissen Dental


Natürliches Heilmoor mit hervorragender Heilkraft, Wärmetherapiekissen

  • Abmessungen des Moorkissens Dental: 12 x 15 cm
  • die Heilmoorpackung zur Behandlung kleinerer Bereiche, zum Beispiel Kiefer oder bei Insektenstichen
  • diese Moorpackungen können in Mikrowelle oder Wasserbad erwärmt werden
  • die Lebensdauer beträgt bei schonender Verwendung ca. 2 Jahre 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dental
PZN:
10342492
Weitere Suchbegriffe: moor packung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
trendmoor
0200
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.