Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alta Q-1 Ärzterollen 59 cm x 50 m 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206610
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G7 51202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Servoprax Alta Q-1 Ärzterollen
  • wasserundurchlässiges, PE-beschichtetes Ärztekrepp
  • Liegenrolle aus 1-lagigem Tissue
  • Ärzterolle alle 30cm perforiert
  • Abmessungen 59cmx50m
  • Versandeinheit 6 Rollen Ärzterollen

Weitere Informationen:
Maße:
59 cm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 59cm x 50 m, liegen abdeckrollen, liegenpapier 50 m, Liegenkrepp, Hygieneauflage, Hygienepapier, Ärzterolle, Schmutzschutzauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,30297* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,91*
€ 133,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,70*
€ 130,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,63*
€ 130,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,15*
€ 127,51
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 107,09*
€ 127,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,14*
€ 125,12
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 105,08*
€ 125,05
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 105,02*
€ 124,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,89*
€ 108,16
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1005176
ab € 3,53*
Sonstiges
Meditrade
3739-50
ab € 19,16*
Sonstiges
AIR-WOLF
35-773
ab € 134,82*
Sonstiges
Weber & Weber
M33K-48-LILA
ab € 6,28*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,06*
Sonstiges
cosiMed
07.04
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.