Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard Spineboard Economy Spineboard mit Speed-Clips


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206516
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     N5 0500Y
EAN/GTIN:
     4052919038472
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
lifeguard spineboard
rettungsbrett
  • Lifeguard Spineboard Economy mit Fixiergurten, für Erwachsene
  • SPINEBOARD MIT SPEED-CLIPS
  • aus robustem Polyethylen-Plastik, undurchlässig für Flüssigkeiten
  • 100 % röntgenstrahlendurchlässig
  • mit 14 rundumlaufenden Tragegriffen
  • Speed-Clip-Pin Version für schnelle Fixierung
  • Länge: 1840 mm
  • Breite: 450 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Gewicht: 7,5 kg
  • max. Belastbarkeit: 160 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 215,94*
€ 256,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 212,35*
€ 252,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 203,27*
€ 241,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 196,26*
€ 233,55
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 195,69*
€ 232,87
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 195,12*
€ 232,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,91*
€ 208,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.