| |
|
| Artikel-Nr.: 537-205221 Herst.-Nr.: BD 368610 EAN/GTIN: 30382903686101 |
| | |
|
| | |
| Becton Dickinson BD Eclipse Sicherheitskanülen
BD Sicherheitskanüle Eclipse für die venöse Blutentnahme - Schutz vor Nadelstichverletzungen nach Aktivierung des vollintegrierten Schutzschildes
- Kanülen mit doppeltem Verschlussmechanismus
- Anwendung in bewährter Einhand-Punktionstechnik
- kompatibel mit allen anderen BD Vacutainer Produkten, wie Haltern und Röhrchen
Weitere Hinweise zu Spezifikation und Anwendung der Sicherheitskanülen im Dokument Produkt-PDF
Weitere Informationen: | | Größe: | 22 G | Maße: | 0,70 x 32 mm | Farbe: | schwarz | Stück: | 48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 15,00* | € 22,27* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,70* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,34792* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|