Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ophardt SanTRAL HSU 15E Handtuchspender klein Wandspender für Falthandtücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-200011
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1412267
EAN/GTIN:
     4054009092838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Ophardt SanTRAL HSU 15E Handtuchspender

Papierhandtuchspender zur hygienischen Entnahme, Handkontakt nur mit dem Papierhandtuch

Spezifikationen zum Wandspender für Papier-Falthandtücher

  • Handtuchspender aus hochwertigem, robustem Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung; Papierentnahme aus Kunststoff
  • Front abschließbar, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • Füllgutauswahl herstellerunabhängig, geeignet für Standard-Falthandtücher ca. 250-300 Blatt
  • Abmessungen des Spenders BHT 278x200x132mm
  • Montageset zur Wandmontage im Lieferumfang
Weitere Informationen zu Ophardt Handtuchspendern in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servobox
I9 0130
ab € 5,58*
Sonstiges
AIR-WOLF
60-114
ab € 108,43*
Sonstiges
B. Braun
19873
ab € 15,765*
Sonstiges
Drive Medical
440381
ab € 70,12*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 21,90*
Sonstiges
Etac
390053
ab € 38,80*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4173
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.