| |
|
| Artikel-Nr.: 537-173040 Herst.-Nr.: 162160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FES-Tupf Mulltupfer unsterilFES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion Spezifikationen zu den Mulltupfern - Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
- Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
- Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
- Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- Tupfer Größe Nr. 9, haselnussgroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 2cm
- Versandeinheit 100 Stück FES-TUPF Mulltupfer unsteril im Druckverschlussbeutel
Weitere Informationen: | | Größe: | haselnussgroß (Nr. 9, ca. 2 cm | Inhalt: | 100 Stück | Sterilität: | unsteril | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 06310753 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mulltupfer unsteril, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 5,77* | € 9,06* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,82* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|