Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed FES-Tupf Mulltupfer unsteril Nr. 12 walnussgroß 500 St. Tupfer in Dreieck-Hütchenform


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173018
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     162154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
fesmed mulltupfer unsteril
mulltupfer walnuss

FES-Tupf Mulltupfer unsteril

FES-TUPF Mulltupfer zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion

Spezifikationen zu den Mulltupfern

  • Schnittkanten innen liegend, FESMED-Faltung
  • Wundflüssigkeit wird durch eckige Form der Tupfer schnell aufgesaugt
  • Hineinfassen in den Tupfer mit Pinzette möglich
  • Material 100% Baumwolle, 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
  • Tupfer Größe Nr. 12, walnussgroß, Dreieckhütchenform, Seitenlänge ca. 3,5cm
  • Versandeinheit 500 Stück FES-TUPF Mulltupfer unsteril im Druckverschlussbeutel


Weitere Informationen:
Größe:
walnussgroß (Nr. 3, Ø 3,5 cm)
Inhalt:
500 Stück
Sterilität:
unsteril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04050650
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer fesmed, FES-TUPF, Dreieck, Hütchenform, Blutstillung, Wundreinigung, Hautdesinfektion, Wundkissen, Tamponieren, Medikamentenapplikation
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 25,23*
€ 35,28*
Lager 537
22
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 27,37*
€ 37,95*
4 Tage
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,19*
€ 50,29*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,95*
€ 45,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,79*
€ 43,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,39*
€ 40,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,44*
€ 39,79
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 33,40*
€ 39,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,08*
€ 39,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,37*
€ 32,57
pro Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,05474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-023-250
ab € 30,08*
Zubehör
Servoprax
R2 215
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.