| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156264 Herst.-Nr.: 240104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Wickeldecke Nylon Wollpelz Die Wickeldecke ersetzt die alte, immer wegrutschende Wolldecke. Der Rollstuhlfahrer setzt sich mit der Wickeldecke in den Rollstuhl und schlägt sie über die Knie. Ein waagerecht verlaufender Flausch- und vier längs verlaufende Klettstreifen verhindern das Wegrutschen. Die Füße bleiben dabei offen. Ideal auch für Elektro-Rollstühle und Scooter. Die Wickeldecke ist aus robustem, wasser- und winddichtem Nylonmaterial in marine oder schwarz gearbeitet. Die Decke ist sehr pflegeleicht und kann bei 30 °C in der Maschine gewaschen werden. - Mit einem beschichtetem wasserabweisenden, Microfaseraußenstoff und einem Steppfutter (marinefarben) gearbeitet
- Innenfutter Wollpelz: anthrazit
- Außenstoff Nylon: marine
- Größe: 4 X-XXL (120 x 180 cm)
- Lieferform: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |