| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156231 Herst.-Nr.: 2045AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Webpelz-Schlupfsack mit Blende Der Schlupfsack ist mit einem U-förmigen Spiral-Reißverschluss ausgestattet. Im oberen Rand ist eine Kordel zur Weitenregulierung eingearbeitet. Eine praktische Seitentasche kann zur Mitnahme kleinerer Gegenstände verwendet werden. Ein Wegrutschen des Webpelzschlupfsackes verhindern die Gummischlaufen, die über die Schiebegriffe gestreift werden. Der Klettgurt wird um die Rückenlehne gespannt. - Mit im oberen Rand eingearbeiteter Kordel zur Weitenregulierung
- Zwei elastische Schlaufen, die zur Befestigung über die Schiebegriffe gezogen werden
- Mir einer seitlich am Schlupfsack eingearbeiteten praktischen und großzügigen Tasche
- Der Rückengurt mit Klett- und Flauschverschluss
- Mit variabler Verstellung um die Rückenlehne, verhindert das Verrutschen des Schlupfsackes.
- U-förmiger Spiral-Reißverschluss
- Mit 200g/m2 Thermowatte
- Innenfutter: schwarz
- Außenstoff: anthrazit
- Größe: 5 (Senior)
- Lieferform: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Farbe: | anthrazit/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Rollstuhldecke, Rollstuhlzubehör, Sommersack, Sitzsack, Rollstuhlschlupfsack, Rollstuhlhilfsmittel |
| | |
| |