Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Climate soft Schutzbezug 30 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-124129
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     50.006
EAN/GTIN:
     4029427053303
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
lagerungskissen bezug

Climate soft Schutzbezug

Dieser Schutzbezug ist wasserdicht, atmungsaktiv und verfügt dennoch über einen angenehmen, sehr textilen Charakter. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Produktinformation zum Schutzbezug

  • Bezug für Rhombo-med Lagerungskissen 30 x 40 cm
  • 100 % PES mit PU-Beschichtung
  • Farbe aqua-blau
  • Klimaregulierend
  • Wasserdicht
  • Super elastisch
  • Bakterien- und virendicht
  • Desinfizierbar / Wischdesinfektion
  • PVC-frei
  • 95° waschbar, Trockner geeignet
  • Kochwaschbar
Weitere Informationen:
Maße:
30x40 cm
Ausführung:
Climate Soft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
40.206
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.